HSS WN tipa RN divpusējs urbis
Divpusējs urbis HSS WN tipa RN
ABP-URB-MET-SIDIN1897-HSS-D3,3MM
Izstr. nr. 063633
EAN 4011231530385
 
				 
				 
				 
				Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Precīza urbšana
Izturīgais spirālurbis ar īpaši īso konstrukciju nodrošina precīzu urbšanu.
Ar pašcentrēšanās funkciju
Šķelšanās punkta dizains nodrošina izcilu centrēšanas efektu pat apaļiem materiāliem, novēršot centrēšanas vai priekšurbšanas nepieciešamību.
Datu lapas(X)
Tēraudam
| Apstrādājamais materiāls | Tērauds | 
| Diametrs (Ø) | 3,3 mm | 
| Garums (l1) | 49 mm | 
| Skaidrievas garums (l2) | 12 mm | 
| Zāģējamais materiāls | HSS | 
| Gala leņķis | 130 Degree | 
| Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem | 
| Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem | 
| Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) ( ) | 2 no 4 punktiem | 
| Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 1 no 4 punktiem | 
| Urbšanas dinamiskie parametri (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem | 
| Var lietot ar urbi (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem | 
| Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem | 
| Var lietot ar vertikālu urbšanas ierīci (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem | 
| Var lietot frēzēšanas-urbšanas centram (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem | 
| Ar pašcentrēšanās spēju | Jā | 
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!