Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
HSS bimetāla zāģa asmens - ZĀĢA ASMENIS-HSS-Z24-300X13X0,65 HSS bimetāla zāģa asmens - ZĀĢA ASMENIS-HSS-Z24-300X13X0,65 HSS bimetāla zāģa asmens - ZĀĢA ASMENIS-HSS-Z24-300X13X0,65
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

HSS bimetāla zāģa asmens - ZĀĢA ASMENIS-HSS-Z24-300X13X0,65 - 1
HSS bimetāla zāģa asmens - ZĀĢA ASMENIS-HSS-Z24-300X13X0,65 - 2
HSS bimetāla zāģa asmens - ZĀĢA ASMENIS-HSS-Z24-300X13X0,65 - 3

HSS bimetāla zāģa asmens

HSS bimetāla rokas zāģa asmens lokzāģim
ZĀĢA ASMENIS-HSS-Z24-300X13X0,65

Izstr. nr. 060330013

EAN 4052703993901

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
HSS bimetāla zāģa asmens

Izstr. nr. 060330013

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Neviens cits zāģu asmens nenodrošina lielāku zāģēšanas jaudu un elastību

Speciālie tēraudi: Augsti leģēts tērauds zāģa zobu rajonā, ciets instrumentu tērauds pamatam



Zobu rinda ir izgatavota no cieti rūdīta tērauda, tāpēc zāģēšanas efektivitāte un kalpošanas laiks ir nepārspējams



Ar vienu zāģa asmeni var strādāt ātrāk, ilgāk un ekonomiskāk



Parasts zobojums


  • Ekonomiskāks

  • Drošāks

  • Liela griešanas spēja

  • Ilgāks kalpošanas laiks


Mainīgs zobu skaits


  • Universālai lietošanai

  • Vieglāka zāģēšanas uzsākšana, izmantojot smalkos zobus. Būtiski samazināta plānu materiālu vibrācija.

  • Posms ar lielāku zobu soli nodrošina lielu zāģēšanas efektivitāti.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Instrumentu tērauds (augsti leģēts un mazleģēts)

  • Konstrukciju tērauds (augsti leģēts un mazleģēts)

  • Ātrgriezējtērauds

  • Nerūsējošais tērauds

Maks. materiāla biezums

2 mm

Zobu skaits uz vienas vienības garumu

24 PCS/Inch

Garums (L)

300 mm

Platums (B)

12,5 mm

Biezums (H)

0,63 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija