HSS centrurbis
Centrurbis HSS
CENTR-URBIS-D333-1,0X3,15MM-HSS
Izstr. nr. 0636991010
EAN 8424448400017
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarta urbis centrēšanas atveru veidošanai saskaņā ar DIN 332, 1. lpp.
A forma, griešana pa labi
- Bez aizsardzības koniskā gremdurbja
- Ar taisnām darba virsmām
- Gremdēšanas leņķis 60°
- Kāta Ø pielaide: h9 saskaņā ar DIN 7160
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Standarti | DIN 333 |
Zāģējamais materiāls | HSS |
Diametrs (d1) | 1,0 mm |
Garums (l1) | 31,5 mm |
Kāta diametrs (d2) | 3,15 mm |
