HSS centrurbis
Centrurbis HSS
CENTR-URBIS-D333-4,0X10,0MM-HSS
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
A forma, griešana pa labi
- Bez aizsardzības koniskā gremdurbja
- Ar taisnām darba virsmām
- Gremdēšanas leņķis 60°
- Kāta Ø pielaide: h9 saskaņā ar DIN 7160
Datu lapas(X)
![]() | |
Standarti | DIN 333 |
Zāģējamais materiāls | HSS |
Diametrs (d1) | 4.0 mm |
Garums (l1) | 63 mm |
Kāta diametrs (d2) | 10.0 mm |