HV paplāksne, DIN 6916
DIN 6916, gluds tērauds
PAPLĀKSNE-DIN 6916 M16 17X30X4 HV300
Izstr. nr. 007902016
EAN 4046777622874
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Gluds tērauds
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M16 |
Iekšējais diametrs (d1) | 17 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 30 mm |
Biezums (h1) | 4 mm |
Standarti | DIN 6916 |
Materiāls | Tērauds |
Min./maks. Cietība pēc Vikersa, HV | 295-350 HV |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |