Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

HV paplāksne, DIN 6916

DIN 6916, gluds tērauds
PAPLĀKSNE DIN 6916 M20 21X37X4 HV300

Izstr. nr. 007902020

EAN 4046777622898

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
HV paplāksne, DIN 6916

Izstr. nr. 007902020

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Gluds tērauds
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Var lietot ar skrūves vītni

M20

Iekšējais diametrs (d1)

21 mm

Ārējais diametrs (d2)

37 mm

Biezums (h1)

4 mm

Standarti

DIN 6916

Materiāls

Tērauds

Min./maks. Cietība pēc Vikersa, HV

295-350 HV

Virsma

Gluds