HV paplāksne, DIN 6916 ZN
DIN 6916, cinkots tērauds
PAPL-DIN 6916 M24 25X44X4 HV300
Izstr. nr. 007912024
EAN 4053479766980
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
Var lietot ar skrūves vītni | M24 |
Iekšējais diametrs (d1) | 44 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 44 mm |
Biezums (h1) | 4 mm |
Standarti | DIN 6916 |
Materiāls | Tērauds |
Min./maks. Cietība pēc Vikersa, HV | 295-350 HV |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |