Halogēna spuldze
Halogēna lampa ar standarta platformu
SPULDZE-H4-P43T-24V-75/70W
Izstr. nr. 07201102
EAN 4045727186299
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzticama oriģinālā ražotāja kvalitāte standarta pielietojumam
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
LCV (piem., autobusiem, vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem utt.)
Nominālais spriegums | 24 V/DC |
Ligzdas apzīmējums | P43t |
Pieļaujamā jauda | 75 W |
Otrās spirālveida spoles jauda | 70 W |
Krāsas temperatūra | 3200 K |
Kalpošanas ilgums Tc | 800 h |
Kalpošanas ilgums B3 | 350 h |
Apstiprinājums | E1 |
Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram | Osram 64196 |