Halogēna spuldze
Standarta transportlīdzekļa halogēna spuldze
SPULDZE-H7-PX26D-12V-55W
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzticama oriģinālā ražotāja kvalitāte standarta pielietojumam
- Izturīga halogēna spuldze ar labu veiktspēju standarta lietojumiem
- Var izmantot kā standarta oriģinālā aprīkojuma daļu, kā arī oriģinālo rezerves daļu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Nominālais spriegums | 12 V/DC |
Ligzdas apzīmējums | PX26d |
Pieļaujamā jauda | 55 W |
Krāsas temperatūra | 3200 K |
Kalpošanas ilgums Tc | 550 h |
Kalpošanas ilgums B3 | 330 h |
Apstiprinājums | E1 |
Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram | Osram 64210 |