Halogēna spuldze
Standarta transportlīdzekļa halogēna spuldze
SPULDZE-(H9005-HB3)-P20D-12V-60W
Izstr. nr. 07201103
EAN 4024835254199
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzticama oriģinālā ražotāja kvalitāte standarta pielietojumam
- Izturīga halogēna spuldze ar labu veiktspēju standarta lietojumiem
- Var izmantot kā standarta oriģinālā aprīkojuma daļu, kā arī oriģinālo rezerves daļu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Nominālais spriegums | 12 V/DC |
Ligzdas apzīmējums | P20d |
Pieļaujamā jauda | 60 W |
Krāsas temperatūra | 3200 K |
Kalpošanas ilgums Tc | 550 h |
Kalpošanas ilgums B3 | 280 h |
Apstiprinājums | E1 |
Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram | Osram 9005 |