Hammer drill bit Plus Quadro-L
Hammer drill bit Plus Quadro-L
URBIS-PER-PLUS-Q-LV-D14,0-L310-WL260MM
Izstr. nr. 0648071216
EAN 4099618400803
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
 
					
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
The perfect solution for reinforcements and hard materials, featuring an innovative and symmetrical head geometry with four cutting edges and a new multi-zone conveyor helix with an optimised diameter
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
| Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem | 
| Darbības vienmērīgums (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem | 
| Precizitāte (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem | 
| Armatūras izturība (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem | 
| Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem | 
| Diametrs (Ø) | 12 mm | 
| Garums | 165 mm | 
| Darba garums | 110 mm | 
| Griezējmalu skaits | 4 Stck(pcs) | 
| Spirāļu skaits | 4 Stck(pcs) | 
| Instrumentu turēšanas ierīce | Saderība ar SDS-plus | 
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!