Hammer drill bit Plus Quadro-L
Hammer drill bit Plus Quadro-L
URBIS-PER-PLUS-Q-LV-D18,0-L250-WL200MM
Izstr. nr. 0648071825
EAN 4099618461026
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
The perfect solution for reinforcements and hard materials, featuring an innovative and symmetrical head geometry with four cutting edges and a new multi-zone conveyor helix with an optimised diameter
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Darbības vienmērīgums (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Precizitāte (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Armatūras izturība (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Diametrs (Ø) | 18 mm |
Garums | 250 mm |
Darba garums | 200 mm |
Griezējmalu skaits | 4 Stck(pcs) |
Spirāļu skaits | 4 Stck(pcs) |
Instrumentu turēšanas ierīce | Saderība ar SDS-plus |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!