Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Hammer drill bit Plus Quadro-L

Hammer drill bit Plus Quadro-L
URBIS-PER-PLUS-Q-LV-D28,0-L250-WL200MM

Izstr. nr. 0648072825

EAN 4099618461200

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Hammer drill bit Plus Quadro-L

Izstr. nr. 0648072825
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
The perfect solution for reinforcements and hard materials, featuring an innovative and symmetrical head geometry with four cutting edges and a new multi-zone conveyor helix with an optimised diameter
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Urbšanas ātrums (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Darbības vienmērīgums (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Precizitāte (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Armatūras izturība (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Diametrs (Ø)

28 mm

Garums

250 mm

Darba garums

200 mm

Griezējmalu skaits

4 Stck(pcs)

Spirāļu skaits

2 Stck(pcs)

Instrumentu turēšanas ierīce

Saderība ar SDS-plus

Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Adapteris Iespraužamiem instrumentiem Plus/Max

PĀREJA-URB-PLUS/MAX

Paredzēts urbju uzgaļiem ar SDS-plus montāžas kātu un urbjmašīnām ar SDS-max piedziņas tapni
x 1 Daudzums
Bezvadu perforators ABH 18 COMPACT M-CUBE

PERFORATORS-AKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH

Kompakts un jaudīgs bezkontaktu un bezvadu perforators, paredzēts vidēja apjoma urbšanas darbiem un viegliem izkalšanas darbiem
x 1 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija