Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Hammer drill bit Quadro-S Max 4-spiral

Hammer drill bit Quadro-S Max 4-spiral
URBIS-PER-MAX-QUADRO-S-4SPRL-35/570/450

Izstr. nr. 0647703557

EAN 4045727118399

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Hammer drill bit Quadro-S Max 4-spiral

Izstr. nr. 0647703557
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
Strong hammer drill bit with X-shaped head geometry and four-spiral feed helix for fast drilling speed with significantly smoother running and greater precision in comparison with conventional drill bits featuring a head with two cutting edges
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Diametrs (Ø)

35 mm

Garums

570 mm

Darba garums

450 mm

Griezējmalu skaits

4 Stck(pcs)

Spirāļu skaits

4 Stck(pcs)

Urbšanas ātrums (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Darbības vienmērīgums (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Precizitāte (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Armatūras izturība (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Instrumentu turēšanas ierīce

Saderība ar SDS-max

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija