Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra uzgrieznis, zema profila, ar fiksācijas detaļu (nemetāla ieliktnis) ISO 10511, cinkots tērauds 5, zils pasivēts (A2K)

NUT-HEX-ISO10511-05-WS18-(A2K)-M12

Izstr. nr. 5162000012

EAN 4053479387963

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra uzgrieznis, zema profila, ar fiksācijas detaļu (nemetāla ieliktnis) ISO 10511, cinkots tērauds 5, zils pasivēts (A2K)

Izstr. nr. 5162000012

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 50 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

ISO 10511 aizstāj DIN 985 | Pastāv neliela līdzība | Netiek izmantotas vītnes M7, M18, M22, M27, M33 un vītnes ar nominālo diametru > M36 | Netiek izmantota smalkā vītne | Mainīts uzgriežņa augstums | Mainīti M10, M12 un M14 vītnes līdzeno virsmu platuma izmēri uz 16 mm, 18 mm un 21 mm | Stiprības klase mainīta uz 04 un 05).