Hidraulikas hermētiķis
Hidrauliskais blīvējums
HIDRO-BLĪVĒJMS-DOS-50G
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Lieliska izturība pret visiem hidrauliskajiem šķidrumiem un degvielām.
Augsta līmeņa drošība, jo tiek novērsti bojājumu radīti traucējumi.
Ātra sacietēšana arī zemā temperatūrā.
Minimāla transportlīdzekļu dīkstāve.
100% blīvējums.
Spraugas tiek pilnībā noslēgtas tā, ka izveidotais saistījums nodrošina aizsardzību pret berzes radītu koroziju un aizsardzību pret rūsu.
Izturība pret daudzām bāzēm, gāzēm, šķīdinātājiem, eļļām un degvielām.
Nesatur silikonu un šķīdinātāju
DOS sistēma:
- Ērta lietošana- ar vienu roku pagriežamā fiksatora dēļ
Otra roka vienmēr ir brīva.
- Nepārtraukti regulējama dozēšanas sistēma
Dozēšanu var pielāgot, lai tā atbilstu vajadzīgajam pielietojumam, kā arī lai mazinātu patēriņu un izmaksas.
- Nav līdzekļa atlieku dozēšanas kakliņā
Izmaksu ietaupījums, jo pilnībā tiek iztukšots viss saturs, praktiski neko neatstājot iepakojumā.
Ilgstošas iedarbības gadījumā var tikt ietekmēta šādu veidu plastmasa: ABS, celuloīds, polistirols, polikarbonāts Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfons, SAN (Lurane, Tyril), Vinidur, vulkanizētas šķiedras un krāsotas virsmas. Mēs vienmēr iesakām jums veikt savas pārbaudes.
Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktie testi un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita un uzglabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt izstrādājumus.
Datu lapas(X)
Lielai slodzei pakļautu pneimatisko un hidraulisko skrūvju savienojumu blīvēšanai. Īpaši paredzēts izmantošanai ar augstspiediena šķidruma sistēmām automobiļu un komerciālo transportlīdzekļu rūpniecībā, metāla un instrumentu ražošanā, kuģu būvē, mašīnu un dzinēju, elektrisko un elektronisko konstrukciju ražošanā.
Virsmai jābūt tīrai, bez eļļas, taukiem un citiem piesārņotājiem. Labākā saķere tiek panākta, vispirms tīrot ar metāla tīrīšanas līdzekli 7063 (art. no. 0890107063). Ievērojiet iztvaikošanas laiku! Manuāli uzklājiet uz virsmas kā plakanu valnīti. Pēc blīvēšanas pēc iespējās ātrāk cieši aizveriet, lai izstrādājums nepiebriest un nerada spraugas dozatorā. Pēc montāžas līme sacietē līdz viskozplastiskam stāvoklim. Jo tīrāka virsma, jo stingrāka ir saķere. Hidraulikas hermētiķis sacietē anaerobā veidā, tas nozīmē, ka tas sacietē tikai tur, kur līme nesaskaras ar atmosfēras skābekli. Tajā pašā laikā sacietēšanas ātrumu joprojām ietekmē metāla katalītiskais efekts un spraugas platums. Liekais līmes daudzums, kas tiek izspiests no spraugas starp abām daļām, nesacietēs un to var noņemt ar sausu drānu vai ar acetona tīrīšanas līdzeklī (izstr. nr. 0893460) izmērcētu drānu.
- Pasīvi materiāli: niķelis, cinks, alva, dārgmetāli, alumīnijs ar minimālu vara un/vai mangāna saturu, augsta piemaisījumu līmeņa tērauds, oksīda vai hromāta pārklājumi, plastmasa, stikls un keramika.
- Aktīvie materiāli: Tērauds, misiņš, bronza, varš, alumīnijs (ar vara saturu vairāk kā 1%)
Ķīmiskā bāze | Metakrilskābes ēteris |
Krāsa | Violets |
Blīvums/nosacījumi | 1,2 g/cm³ / saskaņā ar DIN EN ISO 2811-1 |
Min./maks. viskozitāte/nosacījums | 14000-20000 mPas / 25 °C temperatūrā, Brookfield RVT, vārpsta 2/2,5 apgr./min |
Maks. atstarpes aizpildīšanas spēja | 0,15 mm |
Var lietot ar | Vītnes diametrs maks. R 3/4 collas |
Pilnīgas rūdīšanas/sacietēšanas nosacījumi | Skābekļa un saskares ar metālu (vara vai dzelzs joniem) izslēgšana |
Min./maks. sākotnējā izturība | 30-40 min |
Min./maks. funkcionālā izturība | 2-3 h |
Min./maks. galīgā jauda | 12 h-24 h |
Min./maks. iekustināšanas moments | 5-10 Nm |
Iekustināšanas momenta nosacījumi | DIN EN 15865 |
Min./maks. dominējošais griezes moments | 0-3 Nm |
Dominējošā griezes momenta nosacījumi | DIN EN 15865 |
Min./maks. spiedes-bīdes stiprība/nosacījumi | 1-5 N/mm² / saskaņā ar ISO 10123 |
Min./maks. apstrādes temperatūra | 5 to 35 °C |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -55 to 150 °C |
Min. uzliesmošanas temperatūra | 100 °C |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi | 18 Monate(month) / istabas temperatūrā |
Satura svars | 50 g |
Nesatur silikonu | Jā |
Nesatur šķīdinātāju | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!