Ho-Bau skrūve
Cinkots tērauds Ho-Bau Hi-Lo PT gremdgalva H
PH2.FINIER.SKR..4,2X65 CN
Izstr. nr. 0189964265
EAN 4053479903996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cinkota, divkārša vītne. PH gremdgalva
Ho-Bau plāna serdeņa vītne labi iespiežas kokā un dažāda veida dēļos.
Mazā galva un tās “frēzēšanas ribas” skrūvi iegremdē viscietākajā kokā vai dēlī, nešķeļot materiālu.
Mazā galva un tās “frēzēšanas ribas” skrūvi iegremdē viscietākajā kokā vai dēlī, nešķeļot materiālu.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Nominālais diametrs (d) | 4,2 mm |
Garums (l) | 65 mm |
Vītnes garums (lg) | 43 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva, 60 grādi |
Galvas diametrs (dh) | 7 mm |
Iekšējā piedziņa | H2 |
Vītnes forma | Hilo, dubultstarts |
Serdes diametrs | 2,5 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |