Ho-Bau skrūve
Cinkots tērauds Ho-Bau Hi-Lo PT gremdgalva H
PH.FINIER.SKR.4,2X25 CN
Izstr. nr. 0189964225
EAN 4056807010793
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cinkota, divkārša vītne. PH gremdgalva
Ho-Bau plāna serdeņa vītne labi iespiežas kokā un dažāda veida dēļos.
Mazā galva un tās “frēzēšanas ribas” skrūvi iegremdē viscietākajā kokā vai dēlī, nešķeļot materiālu.
Mazā galva un tās “frēzēšanas ribas” skrūvi iegremdē viscietākajā kokā vai dēlī, nešķeļot materiālu.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Nominālais diametrs (d) | 4,2 mm |
Garums (l) | 25 mm |
Vītnes garums (lg) | 19 mm |
Galvas diametrs (dh) | 7 mm |
Vītnes forma | Hilo, dubultstarts |
Serdes diametrs | 2,5 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |