Ho-Bau skrūve
Cinkots tērauds Ho-Bau Hi-Lo PT gremdgalva H
PH.FINIER.SKR.4,2X35 CN
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Mazā galva un tās “frēzēšanas ribas” skrūvi iegremdē viscietākajā kokā vai dēlī, nešķeļot materiālu.
Datu lapas(X)
Nominālais diametrs (d) | 4,2 mm |
Garums (l) | 35 mm |
Vītnes garums (lg) | 25 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva, 60 grādi |
Galvas diametrs (dh) | 7 mm |
Iekšējā piedziņa | H2 |
Vītnes forma | Hilo, dubultstarts |
Serdes diametrs | 2,5 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |