Ho-Bau skrūve, gremdgalva, PH, rupja vītne
Cinkota tērauda Ho-Bau PT rupja cs slīpēta hd H
FINI.SKR. PH HOBAU 4,2X55 CN
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Pateicoties mazajai galvai un frēzējošajām kabatām skrūve iespiežas cietā koksnē vai plākšņu materiālos, neradot plaisas.
Datu lapas(X)
Nominālais diametrs (d) | 4.2 mm |
Garums (l) | 55 mm |
Vītnes garums (lg) | 38 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva, 60 grādi |
Galvas diametrs (dh) | 7 mm |
Iekšējā piedziņa | H2 |
Serdes diametrs | 2.5 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |