Ho-Bau skrūve, sloksnēs
Ho-Bau skrūve, rupja, cinkota, uz lentes
HO-BAU.SKR. ZN 4,2X45 BELT
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Raupja vītne
- 60° gremdgalva, PH2 savienojums
- 50 gab. sloksnē
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 4,2 mm |
Garums (l) | 45 mm |
Vītnes garums (lg) | 30 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva, 60 grādi |
Galvas diametrs (dh) | 7 mm |
Iekšējā piedziņa | H2 |
Serdes diametrs | 2,5 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |