Hose clamp A4 with asymmetrical lock made entirely of stainless steel
Hose clamp A4
ZEBRA-SAVILC-A4-90-110MM
Izstr. nr. 053890 110
EAN 4011231445979
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Asymmetrical housing, smooth, embossed band interior and rounded edges
Asymmetrical housing
- Even distribution of force
- Clamp head does not tilt away during tightening
Embossed inside of band with rounded edges
Prevents injuries and hose damage
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Fuel line systems, air-conveying pipes, cooling water/heating, general clamping/fastening
Skavas stīpas materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Skavas stīpas virsma | Gluds |
Skrūves materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Skrūves virsma | Gluds |
Korpusa materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Korpusa virsma | Gluds |
Stīpas platums | 12 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 90-110 mm |
Piedziņas veids | Ligzda |
Visu montāžas plākšņu platums (SW) | 7 mm |
Savilkšanas griezes moments | 5 Nm |
Standarti | DIN 3017 |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!