Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

ISO 12474 / DIN 912 steel 12.9, plain, fine thread

ISO 12474 / DIN 912 steel 12.9, plain, fine thread
SKR-IEKŠ-6KT-ISO12474-12.9-M10X1,25X30

Izstr. nr. 008310230

EAN 4058794645279

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
ISO 12474 / DIN 912 steel 12.9, plain, fine thread

Izstr. nr. 008310230

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1)

M10 x 1,25

Garums (l1)

30 mm

Galvas diametrs (dk)

16 mm

Galvas augstums (k1)

10 mm

Standarti

ISO 12474

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

12.9

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Cilindra galva

Piedziņas veids

Sešstūra ligzda

Iekšējā piedziņa (s1)

HS8

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Solis

1,25 mm

Vītnes forma

Smalka vītne

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne

Izstrādājuma klase

A

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija