ISO 12474 / DIN 912 steel 12.9, plain, fine thread
ISO 12474 / DIN 912 steel 12.9, plain, fine thread
SKR-IEKŠ-6KT-ISO12474-12.9-M16X1,5X50
Izstr. nr. 008316550
EAN 4046777486322
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
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1) | M16 x 1,5 |
Garums (l1) | 50 mm |
Galvas diametrs (dk) | 24 mm |
Galvas augstums (k1) | 16 mm |
Standarti | ISO 12474 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 12.9 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Cilindra galva |
Piedziņas veids | Sešstūra ligzda |
Iekšējā piedziņa (s1) | HS14 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 1,5 mm |
Vītnes forma | Smalka vītne |
Izstrādājuma klase | A |