ISO 3601-1 class B NBR 70
ISO 3601-1 class B NBR 70
GUM-GREDZ-ISO3601/1-B-NBR70-12,00X2,50
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Iekšējais diametrs (d1) | 12 mm |
Biezums (h1) | 2.5 mm |
ISO | 3601–1 |
Dizains | Metriskā |
Materiāls | NBR (nitrila butadiēnkaučuks) |
Virsma | Gluds |
Cietība A pēc Šora (Shore) | 70 +/- 5 |
Krāsa | Melns |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -30 to 100 °C |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!