Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

ISO 3601-1 class B NBR 70

ISO 3601-1 class B NBR 70
GUM-GREDZ-ISO3601/1-B-NBR70-7,00X2,00

Izstr. nr. 046800720
EAN 4011231395625

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
ISO 3601-1 class B NBR 70

Izstr. nr. 046800720

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Metric, NBR 70
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Iekšējais diametrs (d1)

7 mm

Biezums (h1)

2 mm

ISO

3601–1

Dizains

Metriskā

Materiāls

NBR (nitrila butadiēnkaučuks)

Virsma

Gluds

Cietība A pēc Šora (Shore)

70 +/- 5

Krāsa

Melns

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-30 to 100 °C

Atbilstība RoHS

Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Universāls āķu komplekts 4 gab.

UNIVERSĀLU ĀĶU KOMPLEKTS (4 GAB)

Izmantojiet blīvju un blīvgredzenu noņemšanai un uzlikšanai, ideāli piemērots grūti aizsniedzamām vietām.
x 1 Daudzums
Silikona aerosols

SILIKONS-PĀRKL-SMĒRVL-AERS-500ML

Nodrošina ilgstošu transportlīdzekļa ārējo un iekšējo plastmasas, gumijas un metāla daļu aizsardzību, saglabāšanu un izolāciju; labas eļļošanas īpašības