ISO 4014 tērauds 8.8, melnas cinka pārslas
SCR-HEX-ISO4014-8.8-WS13-(ZFBHL)-M8X65
Izstr. nr. 4145708065
EAN 4099618930256
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Garums (l1) | 65 mm |
Galvas augstums (k1) | 5,3 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS13 |
Standarti | ISO 4014 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8,8 |
Virsma | Melnas cinka pārslas |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Vītnes garums (metriska vītne) (b) | 22 mm |
Izstrādājuma klase | A |
Atbilstība RoHS | Jā |