ISO 4017 steel 8.8 zinc plated
ISO 4017 steel 8.8 zinc plated
SKRŪVE -ISO4017-8.8-WS10-(A2K)-M6X55
Izstr. nr. 00576 55
EAN 4011231103282
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
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M6 |
Garums (l1) | 55 mm |
Galvas augstums (k1) | 4 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS10 |
Standarti | ISO 4017 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8,8 |
Virsma | Cinkots |
Aizsardzības pret koroziju termiņš | 48 h |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Vītnes garums (metriska vītne) | 55 mm |
Izstrādājuma klase | A |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!