ISO 4017 steel 8.8 zinc plated
ISO 4017 steel 8.8 zinc plated
SKRŪVE -ISO4017-8.8-WS7-(A2K)- M4X8
Izstr. nr. 00574 8
EAN 4053479777764
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
|  | |
| Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M4 | 
| Garums (l1) | 8 mm | 
| Galvas augstums (k1) | 2,8 mm | 
| Ārējā piedziņa (s1) | WS7 | 
| Standarti | ISO 4017 | 
| Materiāls | Tērauds | 
| Īpašuma klase | 8,8 | 
| Virsma | Cinkots | 
| Aizsardzības pret koroziju termiņš | 48 h | 
| Galvas veids | Sešstūra galva | 
| Piedziņas veids | Ārējais sešstūris | 
| Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās | 
| Vītnes forma | Standarta metriskā vītne | 
| Vītnes konstrukcija | Pilna vītne | 
| Vītnes garums (metriska vītne) | 8 mm | 
| Izstrādājuma klase | A | 
| Atbilstība RoHS | Jā | 
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!