Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Plakana paplāksne ar noapaļojumu ISO 7090, tērauds, 300 HV, cinka plāksne, sudrabots (ZFSH)

ISO 7090, tērauds 300 HV, cinka plāksnes, sudrabs
PAPLĀKSNE-ISO7090-300HV-(ZFSH)-20

Izstr. nr. 464240720
EAN 4066443094903

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Plakana paplāksne ar noapaļojumu ISO 7090, tērauds, 300 HV, cinka plāksne, sudrabots (ZFSH)

Izstr. nr. 464240720

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Gludas paplāksnes, noslīpētas

  • Cinka plākšņu pārklājums ar ļoti augstu pretkorozijas aizsardzību

  • Paplāksnes ar 300 HV cietību ir piemērotas skrūvju savienojumiem līdz (un ieskaitot) stiprības klasei 10.9
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Var lietot ar skrūves vītni

M20

Iekšējais diametrs (d1)

21 mm

Ārējais diametrs (d2)

37 mm

Biezums (h1)

3 mm

Standarti

ISO 7090

Materiāls

Tērauds

Cietība pēc Vikersa, HV

300 HV

Virsma

Cinka pārslas, sudrabs

Atbilstība RoHS

Aizsardzības pret koroziju termiņš

720 h

Bloķēšanas funkcija

Bloķēšanas ierīces iegulšana

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija