Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

ISO 7380-2 stainless steel A2 plain

ISO 7380-2 stainless steel A2 plain
SKRŪVE-ISO7380/2-A2/070-HS4-M6X50

Izstr. nr. 009802650
EAN 4045727032435

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
ISO 7380-2 stainless steel A2 plain

Izstr. nr. 009802650

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 200 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M6

Garums (l1)

50 mm

Galvas diametrs (dc)

13.6 mm

Galvas augstums (k1)

3.3 mm

Iekšējā piedziņa

IH4

Standarti

ISO 7380–2

Materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Īpašuma klase

070

Virsma

Gluds

Galvas veids

Pogas galva ar apmali

Galvas detaļas

Ar manšeti

Piedziņas veids

Sešstūra ligzda

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

0 – nav piemērojams

Būvizstrādājums

0 – nav piemērojams

Apstiprinājums

0 – nav piemērojams

Izstrādājuma klase

A