Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Ideāla nerūsējošā tērauda aerosola krāsa

NERŪS-TĒRAUDA-AEROSOLS-PERFECT-400ML

Izstr. nr. 0893114116

EAN 4045989965755

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Ideāla nerūsējošā tērauda aerosola krāsa

Izstr. nr. 0893114116

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Ilgstoša aizsardzība un optimāls metāla virsmas izskats.

Biezs slānis ar pirmo smidzināšanas reizi


  • Ļoti drošs, pateicoties optimālai aizsardzībai pret laikapstākļiem

  • Nepieciešams maz laika, jo jāveic tikai viena darbība.

  • Nodrošina labu pārklājumu.


Regulējamajai pulverizatora galviņai ir daudzpusīgs pielietojums.


Izmantojot regulējamo pulverizatora galviņu, ātri un efektīgi var noklāt lielu laukumu vai nelielas remonta vietas.



Augsta izturība pret notecēšanu.



Augsta nodilumizturība

Piezīme

Nav paredzēts izmantot kā gruntējumu PU, MS polimēriem vai hibrīda blīvēšanas savienojumiem.

Lietošanas instrukcijas ir ieteikumi, kas balstīti uz mūsu veiktajiem testiem un pieredzi. Pirms katras lietošanas reizes veiciet savus testus. Lielā izmantošanas veidu skaita, kā arī uzglabāšanas un lietošanas nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrētas izmantošanas rezultātu. Jebkāda tehniskā informācija vai ieteikums, ko sniedz mūsu bezmaksas klientu serviss, tiek nodrošināts, neuzņemoties nekādu atbildību, ja vien attiecīgais ieteikums vai informācija nav iekļauti mūsu ar līgumu noteikto pakalpojumu tvērumā vai arī konsultants nav rīkojies apzināti. Mēs nodrošinām mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas produkta uzlabošanas nolūkā.

Informācija par izstrādājumu

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Metāla virsmu vizuālai uzlabošanai, remontam un aizsardzībai pret koroziju.

Instrukcijas

Pamatmateriālam jābūt tīram, sausam un bez taukiem. Noņemiet rūsu un veco, nolupušo krāsu pirms slīpējiet vai tīriet. Pirms lietošanas enerģiski sakratiet baloniņu apmēram 2 minūtes.

Ķīmiskā bāze

Ar akrila savienojumu modificēti alkīda sveķi

Saturs

400 ml

Krāsa

Nerūsošā tērauda krāsā, Hroma krāsā

Sausā slāņa biezums (vispirms kustība uz priekš un atpakaļ)

30 µm

Min. žūšanas laiks līdz putekļu nepielipšanai

15 min

Žūšanas laika līdz putekļu nepielipšanai nosacījumi

ieteiktajā sausā slāņa biezumā

Min. sacietēšanas laiks

10 h

Maks. cietēšanas laiks

12 h

Pilnīgas rūdīšanas/sacietēšanas nosacījumi

Ieteiktajā sausā slāņa biezumā

Maks. izturība pret temperatūras svārstībām

240 °C

Blīvums

1,06 g/cm³

Pārklājuma biezums

30 µm

Var pārklāt atkārtoti/var pārkrāsot

Nepieciešama nosacījumu, iepriekšēja testēšana

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma

24 Month

Derīguma termiņa no izgatavošanas datuma saglabāšanas nosacījumi

no 10°C līdz 25°C

Min. uzliesmošanas temperatūra

-42 °C

Min. saķeres izturība

20 min

Saķeres izturības nosacījumi

ieteiktajā sausā slāņa biezumā

Atslāņošanās tests

MAN 0-1

Atslāņošanās testa nosacījumi

atbilstoši DIN 53151

Bez AOX

Jā

Metināms uz vietas

Nē

Substrāti ar labu līpspēju

Koksne, Metāls, Kartons, PMMA, Polikarbonāts, Polistirols

Piemēroti cimdi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Vinila aizsardzības cimds pret ķimikālijām un mitrumu
Vinila aizsardzības cimds pret ķimikālijām un mitrumu
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 2
Pilnībā piesūcināts aizsargcimds ar vinila pārklājumu uz kokvilnas adījuma oderes
Nitrila ķīmiskās aizsardzības cimds ar kokvilnas velūra apdari iekšpusē
Nitrila ķīmiskās aizsardzības cimds ar kokvilnas velūra apdari iekšpusē
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 1
With cotton velour finish inside.
Iespiešanās ir process, ar kuru ķīmiskā viela izspiežas caur aizsargcimda materiālu molekulārā līmenī. Laiks no sākotnējās ķīmiskās vielas saskares ar cimdu līdz materiāla pārvarēšanai ir caurspiešanās laiks.
Izmērītais caurspiešanās laiks
Iespiešanās līmenis
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Svarīga informācija:

Sniegtās informācijas pamatā ir pieredze un laboratorijas apstākļi, un šī informācija ir veidota kā pamācība. Tomēr cimda faktiskā piemērotība ir atkarīga no tā izmantošanas individuālajiem nosacījumiem, kas jāapstiprina ar atbilstošu pārbaudi lietošanas apstākļos. Ņemot vērā izmantoto materiālu un ķīmisko vielu daudzveidību, atsevišķos gadījumos nevar izslēgt nesaderības vai lietošanas problēmu iespēju. Mēs labprāt ieteiktu jums optimālākos risinājumus.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija