Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Iegremdēta skrūve ar iekšēja sešstūra galvu

DIN 7991/ISO 10642 gluds tērauds 010.9
SKR-GG-ISO10642-010-9-M16X60

Izstr. nr. 008916 60

EAN 4065746493635

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Iegremdēta skrūve ar iekšēja sešstūra galvu

Izstr. nr. 008916 60

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

ISO 10642, gluds tērauds 010.9
Piezīme

ISO 10642 aizstāj DIN 7991 | Pastāv dažas atšķirības (daži galvas augstuma un diametra izmēri ir mainīti | izlaists nominālais izmērs Ø M18, M22, M24 | noņemts teksts “nerūsējošais tērauds” | pievienota stiprības klase 10.9 un 12.9).



Dēļ galvas ģeometriskās formas šīs skrūves var pakļaut ierobežotai slodzei, skatīt DIN EN ISO 898-1

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M16

Garums (l1)

60 mm

Galvas diametrs (dk)

30,61 mm

Galvas augstums (k1)

8,8 mm

Iekšējā piedziņa (s1)

HS10

Standarti

ISO 10642

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

010,9

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Pusiegremdēta galva

Piedziņas veids

Sešstūra ligzda

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Izstrādājuma klase

A

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija