Iegremdēta skrūve ar iekšēja sešstūra galvu
DIN 7991/ISO 10642 gluds tērauds 010.9
SKR-GG-ISO10642-010.9-M10X60
Izstr. nr. 008910 60
EAN 4024835644396
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
ISO 10642 aizstāj DIN 7991 | Pastāv dažas atšķirības (daži galvas augstuma un diametra izmēri ir mainīti | izlaists nominālais izmērs Ø M18, M22, M24 | noņemts teksts “nerūsējošais tērauds” | pievienota stiprības klase 10.9 un 12.9).
Dēļ galvas ģeometriskās formas šīs skrūves var pakļaut ierobežotai slodzei, skatīt DIN EN ISO 898-1
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M10 |
Garums (l1) | 60 mm |
Galvas diametrs (dk) | 20,69 mm |
Galvas augstums (k1) | 6,2 mm |
Iekšējā piedziņa (s1) | HS6 |
Standarti | ISO 10642 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 010,9 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Piedziņas veids | Sešstūra ligzda |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Izstrādājuma klase | A |