Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Iekšējā vītne, iespraužamais nipelis, 2000. sērija

2000. sērija, iekšējā vītne, iespraužamais nipelis
SAV G 1/2 PAPS

Izstr. nr. 0699100512

EAN 4049557340517

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Iekšējā vītne, iespraužamais nipelis, 2000. sērija

Izstr. nr. 0699100512

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 3 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar for optimum compressed air supply. Airtight connections, hardened steel nipples and corrosion protection for efficiency and long service life

Liels plūsmas ātrums līdz 2100 l/min un maks. darba spiediens 16 bāri.


Ļauj optimāli pievadīt saspiestu gaisu un izmantot pneimatiskos instrumentus, palielinot darba ražīgumu un samazinot enerģijas izmaksas.



Hermētiski savienojumi


Mazs enerģijas patēriņš un augsta efektivitāte



Rūdīta tērauda nipeļi


Maksimālai slodzes izturībai un ilgam darbmūžam.



Atklātās virsmas ir ar hroma, niķeļa vai cinka pārklājumu.


Augsta izturība pret koroziju - aizsardzība pat lielas slodzes apstākļos.



2000. sērijas savienotājelementi atbilst Eiropas standartam, un to nominālais platums ir 7,6 mm.


Eiropas standartiem atbilstoši profili ir saderīgi ar citiem saspiesta gaisa savienotājelementiem.



Materiāls: Tērauds

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

Tērauds

Savienojuma vītne

IT G 1/2 collas

Garums (L)

38 mm

Virsma

ZN 8 sudraba

Visu montāžas plākšņu platums (SW)

20 mm

Maks. spiediens

16 bar

Plūsmas jauda

2,1 l/min

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-20 to 100 °C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija