Iekšējā vītne, iespraužamais nipelis, 2000. sērija
2000. sērija, iekšējā vītne, iespraužamais nipelis
SAVIENOJUMS-PN-S2000-IT-G1/4IN
Izstr. nr. 0699100514
EAN 4045989046966
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Liels plūsmas ātrums līdz 2100 l/min un maks. darba spiediens 16 bāri.
Ļauj optimāli pievadīt saspiestu gaisu un izmantot pneimatiskos instrumentus, palielinot darba ražīgumu un samazinot enerģijas izmaksas.
Hermētiski savienojumi
Mazs enerģijas patēriņš un augsta efektivitāte
Rūdīta tērauda nipeļi
Maksimālai slodzes izturībai un ilgam darbmūžam.
Atklātās virsmas ir ar hroma, niķeļa vai cinka pārklājumu.
Augsta izturība pret koroziju - aizsardzība pat lielas slodzes apstākļos.
2000. sērijas savienotājelementi atbilst Eiropas standartam, un to nominālais platums ir 7,6 mm.
Eiropas standartiem atbilstoši profili ir saderīgi ar citiem saspiesta gaisa savienotājelementiem.
Materiāls: Tērauds
Datu lapas(X)
Materiāls | Tērauds |
Savienojuma vītne | IT G 1/4 collas |
Garums (L) | 36 mm |
Virsma | ZN 8 sudraba |
Visu montāžas plākšņu platums (SW) | 17 mm |
Maks. spiediens | 16 bar |
Plūsmas jauda | 2,1 l/min |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -20 to 100 °C |