Iekšējā vītne, iespraužamais nipelis
Nipelis, iekšējā vītne, misiņš
SAVIENOJUMS-PN-IEK-G1/2IN
Izstr. nr. 06992012
EAN 4099618298479
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Brass
- Misiņš
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Materiāls | Misiņš MS58 |
Savienojuma vītne | IT G 1/2 collas |
Garums (L) | 35 mm |
Virsma | Gluds |
Visu montāžas plākšņu platums (SW) | 24 mm |
Maks. spiediens | 35 bar |
Plūsmas jauda | 1000 l/min |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -20 to 100 °C |