Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Iekšējā vītne, iespraužamais nipelis

Nipelis, iekšējā vītne, misiņš
SAVIENOJUMS-PN-IEK-G1/4IN

Izstr. nr. 06992014

EAN 4099618298486

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Iekšējā vītne, iespraužamais nipelis

Izstr. nr. 06992014

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 5 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Brass
  • Misiņš
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

Misiņš MS58

Savienojuma vītne

IT G 1/4 collas

Garums (L)

33 mm

Virsma

Gluds

Visu montāžas plākšņu platums (SW)

17 mm

Maks. spiediens

35 bar

Plūsmas jauda

1000 l/min

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-20 to 100 °C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija