Iekšējā vītne, iespraužamais nipelis
Nipelis, iekšējā vītne, misiņš
SAVIENOJUMS-PN-IEK-G3/8IN
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Misiņš
Datu lapas(X)
![]() | |
Materiāls | Misiņš MS58 |
Savienojuma vītne | IT G 3/8 collas |
Garums (L) | 33 mm |
Virsma | Gluds |
Visu montāžas plākšņu platums (SW) | 19 mm |
Maks. spiediens | 35 bar |
Plūsmas jauda | 1000 l/min |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -20 to 100 °C |