Ielas stila džemperis ar kapuci WÜRTH MODYF
JAKA AR KAPUCI S -MELNA- HOODIES
Izstr. nr. M450500000
EAN 4251402747420
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Moderna, sportiska modeļa kapuce no patīkama auduma.
- Izturīga, mīksts audums iekšpusē, noslēgta rāvējslēdzēja aizdare
- Praktiskas kabatas
- Kontrastējoša modeļa kapuce ar savelkama auklu
- Izturīgas šuves
- Elastīgas, rievotas aproces un apakšmala
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Melns |
Izmērs | S |
Materiāls | 80% kokvilna, 20% poliesteris |
Auduma m2 svars | 280 g |
Mazgājams pie | 40 °C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Ironing with low temperature, Neizmantot sauso tīrīšanu |
Izmērs FR/ES/PT/BE | S |