Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Iepakošanas plēves

Iepakošanas plēve 
IETINAMĀ PLĒVE 100MM150M

Izstr. nr. 0992900091

EAN 4053479986203

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Iepakošanas plēves

Izstr. nr. 0992900091
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
Uzglabāšanas un pārvadāšanas laikā aizsargā priekšmetu virsmu, stūrus un galus.
  • Logu un durvju rāmju, profilu, stieņu, cauruļu un dēļu iepakošanai un aizsardzībai.

  • Nenostiprinātu daļu fiksācijai.

  • Ļoti izturīga. Izstiepjas par 300%.

  • Izturīga pret eļļas un degvielas šļakatām.

  • Izgatavota no polietilēna Var izmest sadzīves atkritumos. Nav toksiska.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

PE – polietilēns

Krāsa

Caurspīdīgs

Platums

100 mm

Garums

150 m

Folijas biezums

20 µm

Pārstrādājamība

100 %

Min. presēšanas spiediens

0 bar

Ķīmiskā izturība

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija