Iesitamais dībelis W-ED/S-BND
Cinkotā tēr. Iesit.enkurs W-ED/S-BND ar atloku
ANC-(W-ED/S)-FLG-(A2K)-M10X25




Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Mazs urbuma dziļums
- Liela slodzes noturība
- Ja uzstādīšanai izmanto atzīmēšanas/izplešanas instrumentu, vieta ir vizuāli jāpārbauda un jānodrošina roku aizsardzība.
- Uzstādīšana ir ātrāka un vienkāršāka, izmantojot mehānisko montāžas instrumentu.
- Tūlītēja slodzes izturība — nav jāgaida
- Piestiprināto detaļu jebkurā laikā var vienkārši noņemt.
- W-ED/S ir aprīkots ar atloku, kas ļauj enkuru uzstādīt vienā līmenī ar virsmu un novērš tā slīdēšanu dziļāk urbumā (drošāka uzstādīšana).
- Piestiprināmo detaļu var nostiprināt ar saspiedējskrūvi vai vītņstieni.
- Uzstādīšanā nav nepieciešams griezes moments
- ETA-02/0044 atsevišķam fiksācijas punktam, 7. opcija, nesaplaisājis betons
- ETA-05/0120 enkuriem liekā nestrukturālā sistēmā, nesaplaisājis un saplaisājis betons
- Ugunsizturība: F30, F60, F90 un F120; ugunsizturība saskaņā ar standarta DIN 4102-2:1977-09 prasībām (vienmērīga temperatūras līkne (uniform temperature time curve - UTTC))
- Ugunsizturība: R30, R60, R90 un R120; TR020 (iekļauts ETA-05/0120)
Ieskrūvējams enkurs W-ED/A4, skat. [13.2]






- ETA-02/0044 atsevišķam fiksācijas punktam, 7. opcija, nesaplaisājis betons
- ETA-05/0120 enkuriem liekā nestrukturālā sistēmā, nesaplaisājis un saplaisājis betons
- Ugunsizturība: F30, F60, F90 un F120; ugunsizturība saskaņā ar standarta DIN 4102-2:1977-09 prasībām (vienmērīga temperatūras līkne (uniform temperature time curve - UTTC))
- Ugunsizturība: R30, R60, R90 un R120; TR020 (iekļauts ETA-05/0120)
Datu lapas(X)
- Atsevišķs fiksācijas punkts: normāla svara betons no C20/25 līdz C50/60 (nesaplaisājis betons)
- Enkuri liekā nestrukturālā sistēmā: Ar slodzi nesaistītu sistēmu stiprināšana (saplaisājis un nesaplaisājis betons)
- Piemērots vītņstieņu, metāla konstrukciju, metāla profilu, režģu, kabeļu kanālu, cauruļu, montāžas sliežu utt. stiprināšanai.
- Izmantošanai betonā < C20/25 un pret spiedienu izturīgos dabīgajos akmeņos (bez apstiprinājuma)
- W-ED/S, W-ED/S-BND un W-ED M5 drīkst izmantot tikai sausā vidē telpās
Enkura diametrs | 10 mm |
Enkura garums (L H) | 25 mm |
Min./maks. nepieciešamais ieskrūvēšanas dziļums | 10-12 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 12 mm |
Urbuma dziļums (h 0) | 25 mm |
Efektīvais nostiprināšanas dziļums (h ef) | 25 mm |
Griezes moments stiprināšanas laikā (T inst) | 15 Nm |
Urbums pievienojamā komponentā (d f) | 12 mm |
Uzstādīšanas dati doba serdeņa iepriekš spriegotos betona griestos | |||||
Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] | M6x25 | M8x25 | M10x25 | M12x25 | |
Spoguļa biezums | db ≥ [mm] | 35 (30)2) | |||
Minimālais ass attālums | smin [mm] | 200 | |||
Minimālais malu attālums | cmin [mm] | 150 | |||
Nominālais urbis ∅ | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 15 |
Urbja grieznis ∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 15,5 |
Urbuma dziļums | h0 = [mm] | 25 | 25 | 25 | 25 |
Caur atveri pievienojamā komponentā | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 |
Vītnes dziļums (maks. vītnes saķeres garums) | Lth [mm] | 12 | 12 | 12 | 12 |
Veiktspējas dati doba serdeņa iepriekš spriegotos betona griestos - enkuri liekā nestrukturālā sistēmā (skrūve 4,6-8,8) | |||||
Spoguļa biezums | db ≥ [mm] | 35 (30)2) | |||
Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] | M6x25 | M8x25 | M10x25 | M12x25 | |
Enkuri liekā nestrukturālā sistēmā doba serdeņa iepriekš spriegota betona griestos | Fadm [kN] | 1,79) | 1,99) | 2,19) | 2,19) |
Pieļaujamais lieces moments7) | Madm [Nm] | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 |
Saplaisājuša un nesaplaisājuša betona veiktspējas dati - enkuri liekā nestrukturālā sistēmā (skrūve 4.6-8.8) | ||||||||||||
Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | M10x25 | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | |
Enkuri liekā nestrukturālā sistēmā betonā10) | Fadm [kN] = C12/15–C16/204) | 1,2 | - | 1,2 | - | - | 1,79) | - | - | 1,79) | - | - |
Fadm [kN] = C20/25–C50/604) | 1,79) | 1,2 | 1,99) | 1,79) | 2,09) | 2,19) | 2,09) | 2,09) | 2,19) | 2,49) | 6,39) | |
Pieļaujamais lieces moments7) | Madm [Nm] | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 | 71,0 | ||||||
Pieļaujamā slodze uguns iedarbības laikā10) | R30 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 |
R60 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 | |
R90 [kN] | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 3,7 | |
R120 [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 2,4 |
Nesaplaisājuša betona veiktspējas dati - atsevišķs fiksācijas punkts (skrūve 4.6-8.8)
| |||||||||||
Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] | M5x251)6) | M6x306) | M8x306) | M8x40 | M10x306) | M10x40 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | ||
Pieļaujamā centrālā spriegojuma slodze3) atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes | Spiedes zona (nesaplaisājis betons C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/244) | Frec 1,4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 5,1 | 7,1 | 10,5 | 14,3 |
Pieļaujamā bīdes slodze3) atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes | Spiedes zona (nesaplaisājis betons C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Vadm [kN] = C20/244)5) | Frec 1,5 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 9,0 | 16,8 | 26,2 |
Pieļaujamais lieces moments7) | Madm [Nm] | - | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 | 71,0 | 138,6 | |||
Ugunsizturība8) saskaņā ar UTTC (vienveidīgā temperatūras laika līkne) | F30 [kN] | - | 1,7 | 1,7 | 3,0 | - | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
F60 [kN] | - | 0,7 | 0,7 | 1,5 | - | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
F90 [kN] | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
F120 [kN] | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!