Iesitamais dībelis W-ED/S-BND
Cinkotā tēr. Iesit.enkurs W-ED/S-BND ar atloku
ĶĪĻENKURS-(W-ED/S)-FLG-(A2K)-M8X25
Izstr. nr. 0904040008
EAN 4056807058078
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Enkurs ar iekšēju vītni un atloku un metrisku vītni ekonomiskai nostiprināšanai betonā, cinkotā tēraudā.
- Mazs urbuma dziļums
- Liela slodzes noturība
- Ja uzstādīšanai izmanto atzīmēšanas/izplešanas instrumentu, vieta ir vizuāli jāpārbauda un jānodrošina roku aizsardzība.
- Uzstādīšana ir ātrāka un vienkāršāka, izmantojot mehānisko montāžas instrumentu.
- Tūlītēja slodzes izturība — nav jāgaida
- Piestiprināto detaļu jebkurā laikā var vienkārši noņemt.
- W-ED/S ir aprīkots ar atloku, kas ļauj enkuru uzstādīt vienā līmenī ar virsmu un novērš tā slīdēšanu dziļāk urbumā (drošāka uzstādīšana).
- Piestiprināmo detaļu var nostiprināt ar saspiedējskrūvi vai vītņstieni.
- Uzstādīšanā nav nepieciešams griezes moments
- ETA-02/0044 atsevišķam fiksācijas punktam, 7. opcija, nesaplaisājis betons
- ETA-05/0120 enkuriem liekā nestrukturālā sistēmā, nesaplaisājis un saplaisājis betons
- Ugunsizturība: F30, F60, F90 un F120; ugunsizturība saskaņā ar standarta DIN 4102-2:1977-09 prasībām (vienmērīga temperatūras līkne (uniform temperature time curve - UTTC))
- Ugunsizturība: R30, R60, R90 un R120; TR020 (iekļauts ETA-05/0120)
Piezīme
Ieskrūvējams enkurs W-ED/A4, skat. [13.2]
Izmantošanas joma
- ETA-02/0044 atsevišķam fiksācijas punktam, 7. opcija, nesaplaisājis betons
- ETA-05/0120 enkuriem liekā nestrukturālā sistēmā, nesaplaisājis un saplaisājis betons
- Ugunsizturība: F30, F60, F90 un F120; ugunsizturība saskaņā ar standarta DIN 4102-2:1977-09 prasībām (vienmērīga temperatūras līkne (uniform temperature time curve - UTTC))
- Ugunsizturība: R30, R60, R90 un R120; TR020 (iekļauts ETA-05/0120)
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Atsevišķs fiksācijas punkts: normāla svara betons no C20/25 līdz C50/60 (nesaplaisājis betons)
- Enkuri liekā nestrukturālā sistēmā: Ar slodzi nesaistītu sistēmu stiprināšana (saplaisājis un nesaplaisājis betons)
- Piemērots vītņstieņu, metāla konstrukciju, metāla profilu, režģu, kabeļu kanālu, cauruļu, montāžas sliežu utt. stiprināšanai.
- Izmantošanai betonā < C20/25 un pret spiedienu izturīgos dabīgajos akmeņos (bez apstiprinājuma)
- W-ED/S, W-ED/S-BND un W-ED M5 drīkst izmantot tikai sausā vidē telpās
Enkura diametrs | 8 mm |
Enkura garums (L H) | 25 mm |
Min./maks. nepieciešamais ieskrūvēšanas dziļums | 8-12 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 10 mm |
Urbuma dziļums (h 0) | 25 mm |
Efektīvais nostiprināšanas dziļums (h ef) | 25 mm |
Griezes moments stiprināšanas laikā (T inst) | 8 Nm |
Urbums pievienojamā komponentā (d f) | 9 mm |
| Uzstādīšanas dati doba serdeņa iepriekš spriegotos betona griestos | |||||
| Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] | M6x25 | M8x25 | M10x25 | M12x25 | |
| Spoguļa biezums | db ≥ [mm] | 35 (30)2) | |||
| Minimālais ass attālums | smin [mm] | 200 | |||
| Minimālais malu attālums | cmin [mm] | 150 | |||
| Nominālais urbis ∅ | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Urbja grieznis ∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 15,5 |
| Urbuma dziļums | h0 = [mm] | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Caur atveri pievienojamā komponentā | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 |
| Vītnes dziļums (maks. vītnes saķeres garums) | Lth [mm] | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Minimālais vītnes saķeres garums | Lsdmin ≤ [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Griezes moments, uzstādot stiprinājumu | Tinst ≤ [Nm] | 4 | 8 | 15 | 35 |
| Atstarpe starp dobumu asīm | lc ≥ [mm] | 100 | |||
| Atstatums starp spriegojuma trosēm | lp ≥ [mm] | 100 | |||
| Atstatums starp spriegojuma trosēm un urbšanas atveri | ap ≥ [mm] | 50 | |||
| Veiktspējas dati doba serdeņa iepriekš spriegotos betona griestos - enkuri liekā nestrukturālā sistēmā (skrūve 4,6-8,8) | |||||
| Spoguļa biezums | db ≥ [mm] | 35 (30)2) | |||
| Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] | M6x25 | M8x25 | M10x25 | M12x25 | |
| Enkuri liekā nestrukturālā sistēmā doba serdeņa iepriekš spriegota betona griestos | Fadm [kN] | 1,79) | 1,99) | 2,19) | 2,19) |
| Pieļaujamais lieces moments7) | Madm [Nm] | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 |
| Saplaisājuša un nesaplaisājuša betona veiktspējas dati - enkuri liekā nestrukturālā sistēmā (skrūve 4.6-8.8) | ||||||||||||
| Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | M10x25 | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | |
| Enkuri liekā nestrukturālā sistēmā betonā10) | Fadm [kN] = C12/15–C16/204) | 1,2 | - | 1,2 | - | - | 1,79) | - | - | 1,79) | - | - |
| Fadm [kN] = C20/25–C50/604) | 1,79) | 1,2 | 1,99) | 1,79) | 2,09) | 2,19) | 2,09) | 2,09) | 2,19) | 2,49) | 6,39) | |
| Pieļaujamais lieces moments7) | Madm [Nm] | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 | 71,0 | ||||||
| Pieļaujamā slodze uguns iedarbības laikā10) | R30 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 |
| R60 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 | |
| R90 [kN] | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 3,7 | |
| R120 [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 2,4 | |
| Nesaplaisājuša betona veiktspējas dati - atsevišķs fiksācijas punkts (skrūve 4.6-8.8)
| |||||||||||
| Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] | M5x251)6) | M6x306) | M8x306) | M8x40 | M10x306) | M10x40 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | ||
| Pieļaujamā centrālā spriegojuma slodze3) atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes | Spiedes zona (nesaplaisājis betons C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/244) | Frec 1,4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 5,1 | 7,1 | 10,5 | 14,3 |
| Pieļaujamā bīdes slodze3) atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes | Spiedes zona (nesaplaisājis betons C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Vadm [kN] = C20/244)5) | Frec 1,5 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 9,0 | 16,8 | 26,2 |
| Pieļaujamais lieces moments7) | Madm [Nm] | - | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 | 71,0 | 138,6 | |||
| Ugunsizturība8) saskaņā ar UTTC (vienveidīgā temperatūras laika līkne) | F30 [kN] | - | 1,7 | 1,7 | 3,0 | - | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
| F60 [kN] | - | 0,7 | 0,7 | 1,5 | - | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
| F90 [kN] | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
| F120 [kN] | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 | ||
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!