Iesitamais dībelis W-ED/S
Iesitamais enkurs, W-ED/S, cinkota tērauda
IESITAMAIS ENKURS-(W-ED/S)-(A2K)-M8
Izstr. nr. 090401008
EAN 4038898600893
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Mazs urbšanas atveres dziļums
- Liela slodzes noturība
- Ja uzstādīšanai izmanto atzīmēšanas/izplešanas rīku, vieta ir vizuāli jāpārbauda un jānodrošina roku aizsardzība
- Uzstādīšana ir ātrāka un vienkāršāka, izmantojot mehānisko montāžas instrumentu
- Tūlītēja slodzes nestspēja — nav jāgaida
- Piestiprināto detaļu jebkurā laikā var vienkārši noņemt
- Piestiprināmo detaļu var nostiprināt ar saspiedējskrūvi vai vītņstieni
- Uzstādīšanai nav nepieciešams griezes moments
- Atduris, ko izmanto kopā ar piestiprināmu izplešanas rīku, paātrina un atvieglo uzstādīšanu. Saskaņotās urbšanas atveres padara uzstādīšanu vēl drošāku.
- ETA-02/0044 atsevišķam fiksācijas punktam, 7. opcija, nesaplaisājis betons
- ETA-05/0120 enkuriem liekā nestrukturālā sistēmā, nesaplaisājis un saplaisājis betons, M6-M16
- Ugunsizturība: F30, F60, F90 un F120; ugunsizturība saskaņā ar standarta DIN 4102-2:1977-09 prasībām (vienmērīga temperatūras līkne (uniform temperature time curve — UTTC))
- Ugunsizturība: R30, R60, R90 un R120; TR020 (iekļauts ETA-05/0120)
Ieskrūvējams enkurs W-ED/A4, sk. [13.2]
Ieskrūvējams enkurs W-ED, M12 (kroņurbjiem) un W-ED, DW15, sk. [13.3]
- ETA-02/0044 atsevišķam fiksācijas punktam, 7. opcija, nesaplaisājis betons
- ETA-05/0120 enkuriem liekā nestrukturālā sistēmā, nesaplaisājis un saplaisājis betons, M6-M16
- Ugunsizturība: F30, F60, F90 un F120; ugunsizturība saskaņā ar standarta DIN 4102-2:1977-09 prasībām (vienmērīga temperatūras līkne (uniform temperature time curve — UTTC))
- Ugunsizturība: R30, R60, R90 un R120; TR020 (iekļauts ETA-05/0120)
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Atsevišķs fiksācijas punkts: normāla svara betons no C20/25 līdz C50/60 (nesaplaisājis betons)
Enkuri liekā nestrukturālā sistēmā: ar slodzi nesaistītu sistēmu stiprināšana (M6-M16, saplaisājis un nesaplaisājis betons)
Piemēram, vītņstieņi, metāla konstrukcijas, metāla profili, režģi, kabeļu kanāli, caurules, montāžas sliedes utt.
Izmantošanai betonā < C20/25 un pret spiedienu izturīgos dabīgajos akmeņos (bez apstiprinājuma)
Drīkst izmantot tikai sausās telpās
Enkura diametrs | 8 mm |
Enkura garums (L H) | 30 mm |
Min./maks. nepieciešamais ieskrūvēšanas dziļums | 9-13 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 10 mm |
Urbuma dziļums (h 0) | 30 mm |
Efektīvais nostiprināšanas dziļums (h ef) | 30 mm |
Griezes moments stiprināšanas laikā (T inst) | 8 Nm |
Urbums pievienojamā komponentā (d f) | 9 mm |
Apstiprinājums | ETA-02/0044, ETA-05/0120 |
| Saplaisājuša un nesaplaisājuša betona veiktspējas dati — enkuri liekā nestrukturālā sistēmā (skrūve 4.6–8.8) | |||||||
| Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] | M10x25 | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | |
| Enkuri liekā nestrukturālā sistēmā betonā10) | Fadm [kN] = C12/15–C16/204) | 1,79) | - | - | 1,79) | - | - |
| Fadm [kN] = C20/25–C50/604) | 2,19) | 2,09) | 2,09) | 2,19) | 2,49) | 6,39) | |
| Pieļaujamais lieces moments7) | Madm [Nm] | 15,8 | 27,8 | 71,0 | |||
| Pieļaujamā slodze uguns iedarbības laikā10) | R30 [kN] | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 |
| R60 [kN] | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 | |
| R90 [kN] | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 3,7 | |
| R120 [kN] | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 2,4 | |
| Saplaisājuša un nesaplaisājuša betona veiktspējas dati — enkuri liekā nestrukturālā sistēmā (skrūve 4.6–8.8) | ||||||
| Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | |
| Enkuri liekā nestrukturālā sistēmā betonā10) | Fadm [kN] = C12/15–C16/204) | 1,2 | - | 1,2 | - | - |
| Fadm [kN] = C20/25–C50/604) | 1,79) | 1,2 | 1,99) | 1,79) | 2,09) | |
| Pieļaujamais lieces moments7) | Madm [Nm] | 3,3 | 8,1 | |||
| Pieļaujamā slodze uguns iedarbības laikā10) | R30 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 |
| R60 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | |
| R90 [kN] | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | |
| R120 [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Nesaplaisājuša betona veiktspējas dati — atsevišķs fiksācijas punkts (skrūve 4.6–8.8) | ||||||
| Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] | M10x40 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | ||
| Pieļaujamā centrālā spriegojuma slodze3) atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes | Spiedes zona (nesaplaisājis betons C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/244) | 5,1 | 7,1 | 10,5 | 14,3 |
| Pieļaujamā bīdes slodze3) atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes | Spiedes zona (nesaplaisājis betons C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Vadm [kN] = C20/244)5) | 4,1 | 9,0 | 16,8 | 26,2 |
| Pieļaujamais lieces moments7) | Madm [Nm] | 27,8 | 71,0 | 138,6 | ||
| Ugunsizturība8) saskaņā ar UTTC (vienveidīgā temperatūras laika līkne) | F30 [kN] | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
| F60 [kN] | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
| F90 [kN] | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
| F120 [kN] | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 | ||
| Nesaplaisājuša betona veiktspējas dati — atsevišķs fiksācijas punkts (skrūve 4.6–8.8) | |||||||
| Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] | M5x251)6) | M6x306) | M8x306) | M8x40 | M10x306) | ||
| Pieļaujamā centrālā spriegojuma slodze3) atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes | Spiedes zona (nesaplaisājis betons C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/244) | Frec 1,4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 |
| Pieļaujamā bīdes slodze3) atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes | Spiedes zona (nesaplaisājis betons C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Vadm [kN] = C20/244)5) | Frec 1,5 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
| Pieļaujamais lieces moments7) | Madm [Nm] | - | 3,3 | 8,1 | 15,8 | ||
| Ugunsizturība8) saskaņā ar UTTC (vienveidīgā temperatūras laika līkne) | F30 [kN] | - | 1,7 | 1,7 | 3,0 | - | |
| F60 [kN] | - | 0,7 | 0,7 | 1,5 | - | ||
| F90 [kN] | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - | ||
| F120 [kN] | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - | ||
| Veiktspējas dati (skrūve 5.6–8.8) | |||||||
| Enkura diametrs [mm] | M58) | M68) | M8 x 308) | M8 x 40 | M10 x 308) | ||
| Pieļaujamā centrālā spriegojuma slodze1) atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes | Spiedes zona (nesaplaisājis betons C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/252) | Frec 1,4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 |
| Pieļaujamā bīdes slodze1) atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes | Spiedes zona (nesaplaisājis betons C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/25 2) 3) | Frec 1,5 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
| Enkuri liekā nestrukturālā sistēmā betonā4) | Fadm [kN] ≥ C20/25 | 1,2 | 1,79) | 2,09) | 2,09) | ||
| Pieļaujamais lieces moments 5) nesaplaisājis betons/enkuri liekā nestrukturālā sistēmā | Madm [Nm] | - | 3,3/ 3,3 | 8,1/ 8,1 | 15,8/ 15,8 | ||
| Pieļaujamā slodze uguns iedarbības laikā 4) (Tehniskais ziņojums TR 020) Lai iegūtu informāciju par asu un malu attālumiem, skatiet Eiropas tehnisko apstiprinājumu ETA-05/0120 | R30; Fadm [kN] | - | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | |
| R60; Fadm [kN] | - | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | ||
| R90; Fadm [kN] | - | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
| R120; Fadm [kN] | - | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | ||
| Ugunsizturības novērtējums6) saskaņā ar UTTC (vienveidīgā temperatūras laika līkne) | F30 [kN] | - | 1,7 | 1,7 | 3,0 | - | |
| F60 [kN] | - | 0,7 | 0,7 | 1,5 | - | ||
| F90 [kN] | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - | ||
| F120 [kN] | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - | ||
| 1) Ir ņemti vērā pretestības daļējie drošības koeficienti atbilstoši apstiprinājuma prasībām un daļējs darbību drošības koeficients γF = 1,4. Lai iegūtu informāciju par stiepes slodzes un bīdes slodzes apvienošanu, malu attālumu ietekmi un enkuru grupām, skatiet Eiropas tehniskā apstiprinājuma vadlīniju (ETAG) C pielikumu. 2) Betonam ir parasts pastiprinājums. Lielākam betona stiepes spēkam ir iespējamas lielākas vērtības. 3) Tērauda kvalitāte 5.6. Ja ir augstāka tērauda kvalitāte, tiek piemērotas lielākas bīdes slodzes vērtības. 4) Pieļaujamā slodze ir noteikta bez asu un malu attālumu ietekmes un attiecas uz skrūvēm ar tērauda kvalitāti ≥ 5.6. 5) Tērauda kvalitāte 5.6. Ja ir augstāka tērauda kvalitāte, tiek piemēroti lielāki pieļaujamie lieces momenti. 6) Ugunsizturības novērtējums. Iesitamais dībelis W-ED/S kopā ar stiprības klases ≥ 5.6 skrūvēm. 7) Bez apstiprinājuma. 8) Lietošanai tikai statiski nenoteiktās sistēmās un sausās iekštelpās. 9) Stiprināšanas punktu skaits ≥ 3, un vismaz viens enkurs katram stiprināšanas punktam rada slodzi katram stiprināšanas punktam Fadm ≤ 1,4 kN, vai stiprināšanas punktu skaits ≥ 1.4, un vismaz viens enkurs katram stiprināšanas punktam rada slodzi katram stiprināšanas punktam Fadm ≤ 2,1 kN. Pieļaujamo slodzi var palielināt, ja konstrukcija liecina, ka prasības, kas regulē pievienojamā komponenta stiprību un stingrību, ir izpildītas arī tad, ja enkurs ir izbrāķēts attiecībā uz ekspluatācijas spēju un slodzes nestspēju. | |||||||
| Uzstādīšanas parametri betonā | ||||||||
| Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] | M10x25 | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | |
| Standarta komponenta biezums | hmin,2 [mm] | 100 | 120 | 120 | 100 | 130 | 160 | 200 |
| Nesaplaisājuša betona/enkuru ass attāluma raksturlielums liekā nestrukturālā sistēmā | scr, N/scr | –/75 | 3)/230 | 120/170 | –/– | 150/170 | 195/400 | 240/– |
| Nesaplaisājuša betona/enkuru malu attāluma raksturlielums liekā nestrukturālā sistēmā | ccr, N/ccr | –/3) | 3)/115 | 3)/3) | –/3) | 3)/3) | 3)/200 | 3)/– |
| Minimālais ass attālums | smin [mm] | 60 | 100 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 |
| Minimālais malu attālums | cmin [mm] | 100 | 115 | 135 | 110 | 165 | 200 | 260 |
| Minimālais komponenta biezums | hmin,1 [mm] | 80 | - | - | 80 | - | - | - |
| Minimālais ass attālums | smin [mm] | 70 | - | - | 100 | - | - | - |
| Minimālais malu attālums | cmin [mm] | 100 | - | - | 130 | - | - | - |
| Efektīvais stiprinājuma dziļums | hef [mm] | 25 | 30 | 40 | 25 | 50 | 65 | 80 |
| Nominālais urbis ∅ | d0 [mm] | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Urbja grieznis ∅ | dcut ≤ [mm] | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 15,5 | 20,55 | 25,55 |
| Urbšanas atveres dziļums | h0 = [mm] | 25 | 30 | 40 | 25 | 50 | 65 | 80 |
| Urbums pievienojamā komponentā | df ≤ [mm] | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 22 |
| Vītnes dziļums (maks. vītnes saķeres garums) | Lth [mm] | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | 23 | 34 |
| Minimālais vītnes saķeres garums | Lsdmin ≤ [mm] | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 22 |
| Griezes moments, uzstādot stiprinājumu | Tinst ≤ [Nm] | 15 | 15 | 15 | 35 | 35 | 60 | 120 |
| 1) Bez apstiprinājuma 2) Urbums nedrīkst iegriezties dobās atverēs 3) Nav svarīgs, jo minimālā vērtība ir augstāka. | ||||||||
| Uzstādīšanas parametri betonā | |||||||
| Stiprinājuma (enkura) izmērs [mm] | M5x251) | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | |
| Standarta komponenta biezums | hmin,2 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nesaplaisājuša betona/enkuru ass attāluma raksturlielums liekā nestrukturālā sistēmā | scr, N/scr | 75/– | –/75 | 90/130 | –/75 | 90/80 | 120/210 |
| Nesaplaisājuša betona/enkuru malu attāluma raksturlielums liekā nestrukturālā sistēmā | ccr, N/ccr | 3)/– | –/3) | 3)/3) | –/3) | 3)/3) | 3)/105 |
| Minimālais ass attālums | smin [mm] | 60 | 30 | 55 | 50 | 60 | 80 |
| Minimālais malu attālums | cmin [mm] | 95 | 60 | 95 | 100 | 95 | 95 |
| Minimālais komponenta biezums | hmin,1 [mm] | - | 80 | - | 80 | - | - |
| Minimālais ass attālums | smin [mm] | - | 30 | - | 70 | - | - |
| Minimālais malu attālums | cmin [mm] | - | 60 | - | 100 | - | - |
| Efektīvais stiprinājuma dziļums | hef [mm] | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 |
| Nominālais urbis ∅ | d0 [mm] | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Urbja grieznis ∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| Urbšanas atveres dziļums | h0 = [mm] | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 |
| Urbums pievienojamā komponentā | df ≤ [mm] | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Vītnes dziļums (maks. vītnes saķeres garums) | Lth [mm] | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 20 |
| Minimālais vītnes saķeres garums | Lsdmin ≤ [mm] | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Griezes moments, uzstādot stiprinājumu | Tinst ≤ [Nm] | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 1) Bez apstiprinājuma 2) Urbums nedrīkst iegriezties dobās atverēs 3) Nav svarīgs, jo minimālā vērtība ir augstāka. | |||||||
| Uzstādīšanas parametri | ||||||||||
| M57) | M6 | M8 x 30 | M8 x 40 | M10 x 30 | M10 x 40 | M12 | M16 | M20 | ||
| Minimālais ass attālums | smin [mm] | 60 | 55 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 |
| Minimālais malu attālums | cmin [mm] | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 135 | 165 | 200 | 260 |
| Minimālais komponenta biezums | hmin [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 160 | 200 |
| Efektīvais stiprinājuma dziļums | hef [mm] | 25 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Nominālais urbis ∅ | d0 [mm] | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Urbja grieznis ∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 20,55 | 25,55 |
| Urbšanas atveres dziļums | h0 = [mm] | 25 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Caur atveri pievienojamā komponentā | df ≤ [mm] | 6 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 18 | 22 |
| Vītnes dziļums (maks. vītnes saķeres garums) | Lth [mm] | 10 | 13 | 13 | 20 | 12 | 15 | 18 | 23 | 34 |
| Minimālais vītnes saķeres garums | Lsdmin ≤ [mm] | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 18 | 22 |
| Griezes moments, uzstādot stiprinājumu | Tinst ≤ [mm] | 3 | 4 | 8 | 8 | 15 | 15 | 35 | 60 | 120 |
| Veiktspējas dati (skrūve 5.6–8.8) | ||||||
| Enkura diametrs [mm] | M10 x 40 | M12 | M16 | M20 | ||
| Pieļaujamā centrālā spriegojuma slodze1) atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes | Spiedes zona (nesaplaisājis betons C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/252) | 5,1 | 7,1 | 10,5 | 14,3 |
| Pieļaujamā bīdes slodze1) atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes | Spiedes zona (nesaplaisājis betons C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/25 2) 3) | 4,1 | 9,0 | 16,8 | 26,2 |
| Enkuri liekā nestrukturālā sistēmā betonā4) | Fadm [kN] ≥ C20/25 | 2,09) | 2,49) | 6,39) | - | |
| Pieļaujamais lieces moments 5) nesaplaisājis betons/enkuri liekā nestrukturālā sistēmā | Madm [Nm] | 27,8/ 27,8 | 71,0 71,0 | 138,6 | ||
| Pieļaujamā slodze uguns iedarbības laikā 4) (Tehniskais ziņojums TR 020) Lai iegūtu informāciju par asu un malu attālumiem, skatiet Eiropas tehnisko apstiprinājumu ETA-05/0120 | R30; Fadm [kN] | 1,5 | 1,5 | 4,0 | - | |
| R60; Fadm [kN] | 1,5 | 1,5 | 4,0 | - | ||
| R90; Fadm [kN] | 1,5 | 1,5 | 3,7 | - | ||
| R120; Fadm [kN] | 1,0 | 1,2 | 2,4 | - | ||
| Ugunsizturības novērtējums6) saskaņā ar UTTC (vienveidīgā temperatūras laika līkne) | F30 [kN] | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
| F60 [kN] | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
| F90 [kN] | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
| F120 [kN] | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 | ||
| 1) Ir ņemti vērā pretestības daļējie drošības koeficienti atbilstoši apstiprinājuma prasībām un daļējs darbību drošības koeficients γF = 1,4. Lai iegūtu informāciju par stiepes slodzes un bīdes slodzes apvienošanu, malu attālumu ietekmi un enkuru grupām, skatiet Eiropas tehniskā apstiprinājuma vadlīniju (ETAG) C pielikumu. 2) Betonam ir parasts pastiprinājums. Lielākam betona stiepes spēkam ir iespējamas lielākas vērtības. 3) Tērauda kvalitāte 5.6. Ja ir augstāka tērauda kvalitāte, tiek piemērotas lielākas bīdes slodzes vērtības. 4) Pieļaujamā slodze ir noteikta bez asu un malu attālumu ietekmes un attiecas uz skrūvēm ar tērauda kvalitāti ≥ 5.6. 5) Tērauda kvalitāte 5.6. Ja ir augstāka tērauda kvalitāte, tiek piemēroti lielāki pieļaujamie lieces momenti. 6) Ugunsizturības novērtējums. Iesitamais dībelis W-ED/S kopā ar stiprības klases ≥ 5.6 skrūvēm. 7) Bez apstiprinājuma. 8) Lietošanai tikai statiski nenoteiktās sistēmās un sausās iekštelpās. 9) Stiprināšanas punktu skaits ≥ 3, un vismaz viens enkurs katram stiprināšanas punktam rada slodzi katram stiprināšanas punktam Fadm ≤ 1,4 kN, vai stiprināšanas punktu skaits ≥ 1.4, un vismaz viens enkurs katram stiprināšanas punktam rada slodzi katram stiprināšanas punktam Fadm ≤ 2,1 kN. Pieļaujamo slodzi var palielināt, ja konstrukcija liecina, ka prasības, kas regulē pievienojamā komponenta stiprību un stingrību, ir izpildītas arī tad, ja enkurs ir izbrāķēts attiecībā uz ekspluatācijas spēju un slodzes nestspēju. | ||||||
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!