Iesitamais uzgrieznis
Cinkots iesitams uzgrieznis ar trieciena uzgali
IESITAMAIS-UZGRIEZNIS-(A2K)-H11X22-M8
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Bez izvirzītiem savienotājiem (piemēram, mēbeļu izgatavošanā)
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Izmantošanai ar koku un koksnes materiāliem
Izurbiet caurumu un iedzeniet uzgriezni skrūves caurumā, līdz tas ir stingri fiksēts un ir vienā līmenī ar koksni.
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M8 |
Augstums (h1) | 11 mm |
Ieskrūvējama gala augstums (a1) | 7 mm |
Platums (b1) | 22 mm |
Urbuma diametrs | 10 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |