Iesitamais uzgrieznis
Cinkots iesitams uzgrieznis ar trieciena uzgali
IESITAMAIS-UZGRIEZNIS-(A2K)-H8X17-M5
Izstr. nr. 03765 8
EAN 4053479745718
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cinkots, zilā krāsā pasivēts tērauds (A2K)
Piezīme
Bez izvirzītiem savienotājiem (piemēram, mēbeļu izgatavošanā)
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Izmantošanas joma
Izmantošanai ar koku un koksnes materiāliem
Instrukcijas
Izurbiet caurumu un iedzeniet uzgriezni skrūves caurumā, līdz tas ir stingri fiksēts un ir vienā līmenī ar koksni.
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M5 |
Augstums (h1) | 8 mm |
Ieskrūvējama gala augstums (a1) | 5,5 mm |
Platums (b1) | 17 mm |
Urbuma diametrs | 6,5 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |