Ieskrūvējams uzgrieznis ar sešstūra ligzdu, konusveida vītne, angļu mērvienību sistēma DIN 906, gluds tērauds
DIN 906, gluds tērauds, collas
KARTER-TAPA-DIN906-R1/8-PLAIN
Izstr. nr. 0241740001
EAN 4053479778563
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
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | R1/8 |
Garums (l1) | 8 mm |
Standarti | DIN 906 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Bez galvas |
Piedziņas veids | Sešstūra ligzda |
Iekšējā piedziņa (s1) | HS5 |
Vītnes veids | Koniska ārējā cauruļvītne, collvītne |
Aktīvo vītņu skaits uz vienu collu | 28 |
Vītnes forma | Koniska vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |