Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Iespraužmais nipelis, ērtais savienojums, 2000. sērija Paredzēts Würth PU caurulēm

Nipelis, ērtais savienojums, 2000. sērija
PNEIM SAV 6,5MM PUR-HOSE

Izstr. nr. 0699100865

EAN 4048539290161

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Iespraužmais nipelis, ērtais savienojums, 2000. sērija Paredzēts Würth PU caurulēm

Izstr. nr. 0699100865

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 3 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Liels plūsmas ātrums līdz 2100 l/min un maks. darba spiediens 16 bāri.


Ļauj optimāli pievadīt saspiestu gaisu un izmantot pneimatiskos instrumentus, palielinot darba ražīgumu un samazinot enerģijas izmaksas.



Hermētiski savienojumi


Mazs enerģijas patēriņš un augsta efektivitāte



Rūdīta tērauda nipeļi


Maksimālai slodzes izturībai un ilgam darbmūžam.



Atklātās virsmas ir ar hroma, niķeļa vai cinka pārklājumu.


Augsta izturība pret koroziju - aizsardzība pat lielas slodzes apstākļos.



2000. sērijas savienotājelementi atbilst Eiropas standartam, un to nominālais platums ir 7,6 mm.


Eiropas standartiem atbilstoši profili ir saderīgi ar citiem pneimatiskajiem savienotājelementiem



Materiāls: Tērauds

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

Tērauds

Var lietot ar šļūtenes iekšējo diametru

6,5 mm

Var lietot ar šļūtenes ārējo diametru

10,0 mm

Garums (L)

44 mm

Virsma

Cinka pārklājums

Visu montāžas plākšņu platums (SW)

16 mm

Maks. spiediens

16 bar

Plūsmas jauda

2100 l/min

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija