Iespraužmais nipelis, ērtais savienojums, 2000. sērija Paredzēts Würth PU caurulēm
Nipelis, ērtais savienojums, 2000. sērija
PNEIM SAV 8X12MM
Izstr. nr. 0699100811
EAN 4048539290215
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Liels plūsmas ātrums līdz 2100 l/min un maks. darba spiediens 16 bāri.
Ļauj optimāli pievadīt saspiestu gaisu un izmantot pneimatiskos instrumentus, palielinot darba ražīgumu un samazinot enerģijas izmaksas.
Hermētiski savienojumi
Mazs enerģijas patēriņš un augsta efektivitāte
Rūdīta tērauda nipeļi
Maksimālai slodzes izturībai un ilgam darbmūžam.
Atklātās virsmas ir ar hroma, niķeļa vai cinka pārklājumu.
Augsta izturība pret koroziju - aizsardzība pat lielas slodzes apstākļos.
2000. sērijas savienotājelementi atbilst Eiropas standartam, un to nominālais platums ir 7,6 mm.
Eiropas standartiem atbilstoši profili ir saderīgi ar citiem pneimatiskajiem savienotājelementiem
Materiāls: Tērauds
Datu lapas(X)
Materiāls | Tērauds |
Var lietot ar šļūtenes iekšējo diametru | 11,0 mm |
Var lietot ar šļūtenes ārējo diametru | 16,0 mm |
Garums (L) | 56 mm |
Virsma | Cinka pārklājums |
Visu montāžas plākšņu platums (SW) | 24 mm |
Maks. spiediens | 16 bar |
Plūsmas jauda | 2100 l/min |