Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Ilgi kalpojošs spirālveida urbis - URBIS-SPI-HEX-LL-D18-L235-WL165MM Ilgi kalpojošs spirālveida urbis - URBIS-SPI-HEX-LL-D18-L235-WL165MM Ilgi kalpojošs spirālveida urbis - URBIS-SPI-HEX-LL-D18-L235-WL165MM Ilgi kalpojošs spirālveida urbis - URBIS-SPI-HEX-LL-D18-L235-WL165MM Ilgi kalpojošs spirālveida urbis - URBIS-SPI-HEX-LL-D18-L235-WL165MM
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Ilgi kalpojošs spirālveida urbis - URBIS-SPI-HEX-LL-D18-L235-WL165MM - 1
Ilgi kalpojošs spirālveida urbis - URBIS-SPI-HEX-LL-D18-L235-WL165MM - 2
Ilgi kalpojošs spirālveida urbis - URBIS-SPI-HEX-LL-D18-L235-WL165MM - 3
Ilgi kalpojošs spirālveida urbis - URBIS-SPI-HEX-LL-D18-L235-WL165MM - 4
Ilgi kalpojošs spirālveida urbis - URBIS-SPI-HEX-LL-D18-L235-WL165MM - 5

Ilgi kalpojošs spirālveida urbis

Spirālveida urbji Longlife
URBIS-SPI-HEX-LL-D18-L235-WL165MM

Izstr. nr. 0650661816

EAN 4049557025827

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Ilgi kalpojošs spirālveida urbis

Izstr. nr. 0650661816
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
Ar novatorisku urbgalvu

Jaunizstrādāts spirālveida urbis ar sešstūra kātu, īpašu pārklājumu, novirzītu urbgalvu ar papildu gareniskām rievām, kas sniedz ievērojamas priekšrocības, urbjot skuju un lapu koku koksnē.



Novirzīta urbgalva ar papildu gareniskām rievām


  • Ātrāka urbšana un ilgāks kalpošanas laiks, ko nodrošina jaunās gareniskās rievas urbgalvā.

  • Ļoti efektīva skaidu novadīšana pat īpaši dziļos urbumos.

  • Mazāk berzes urbjot un tādējādi arī mazāka uzkaršana.

  • Ļoti maza slodze uz urbja posmu aiz urbgalvas.

  • Vieglāka urbja izvilkšana.

  • Var lietot lielākā ātrumā.


Īpašs pārklājums


Īpašais pārklājums nodrošina lielāku noturību pret koroziju un mazāku berzi. Iespējama urbšana mitrā koksnē un lietošana kuģubūvē, mitrā vidē un jūras ūdens tuvumā.



Modulāra sistēma


Var apvienot ar uzspiežamiem gremdurbjiem, pagarinājumiem un adapteriem SDS-plus piedziņas tapnim.



Materiāls: CK 45, vienmērīgi rūdīts



Konstrukcija: 1 konuss diametram līdz 14 mm, 2 konusi diametram no 16 mm



Kāts: Sešstūra kāts WAF11 mm urbjmašīnai

Piezīme

Nav piemērots ļoti cietai koksnei, piemēram, dzelzskokam vai Austrālijas eikaliptam.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Diametrs

18 mm

Garums

235 mm

Darba garums

165 mm

Var lietot ar pagarinājumu

Var lietot ar adapteru

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija